Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Tagalarm
>
Artikel
Tagalarm mit integriertem Netzteil
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C510-730000
Hersteller:
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Herst.-Nr.:
730000
EAN/GTIN:
4251851673004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tagalarm
Tagalarm mit uP-Netzteil
Der GfS-Tagalarm ist ein kostengüünstiges und einfach anzuschließendes Gerät, um den Verschluss von türen im Verlauf von Rettungswegen zu überwachen und zu kontrollieren.
Das Gerät wird montagefertig mit einem Einbaunetzteil geliefert. Es kann wahlweise mit einem Funk- oder Kabelreedkontakt verwendet werden. Bei Verwendung des Funkreedkontaktes sollte es innerhalb einer Entfernung von bis zu 30 m zum Funk-Reed-Kontakt montiert werden. Bei Begehung der Tüür löst ein Alarm aus, der durch die im Gerät eingebaute Alarmleuchte auch visuell wahrgenommen werden kann. Berechtigte Personen begehen die türen einfach mit einem Schlüüssel, ohne dass Alarm ausgelöst wird.
Lieferumfang:
1x Tagalarm inkl. Profilhalbzylinder mit 2 Schlüüsseln
inkl. Hupe (100 dB / 1m)
Spannungssversorgung über integriertes Netzteil In: 230V, 50 Hz, 17W, Out: 12V, 600mA
rot-grüne LED-Zustandsanzeige
... >
GfS Technik
>
GfS-Tagalarm
>
GfS-Tagalarm mit Funk oder verkabelt
Weitere Suchbegriffe:
Panikstangensicherung
,
Hemmschwelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 323,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,48*
€ 384,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,75*
€ 381,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,39*
€ 368,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,98*
€ 355,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ballschutzkorb für die Blitzleuchte des Tagalarms
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
700005
€ 91,82*
Zubehör
Funk-Alarmleuchte
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
771524
€ 389,91*
Zubehör
Funk-Reed-Kontakt
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
830210
€ 119,64*
Zubehör
Funkrepeater (Verstärker), 868 MHz
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
990048
€ 245,42*
Zubehör
Mechanischer GfS-Großflächentaster in grauem Kunststoffgehäuse
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
555024
€ 53,82*
Zubehör
Reed-Tüürkontakt zur Aufschraubmontage, weiss
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
930210
€ 34,17*
Zubehör
Reed-Tüürkontakt zur Einlassmontage, weiss
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
930110
€ 34,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.