Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkrepeater (Verstärker), 868 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkrepeater (Verstärker), 868 MHz
Funkrepeater (Verstärker), 868 MHz
Artikel-Nr.:
     C510-990048
Herst.-Nr.:
     990048
EAN/GTIN:
     4251851699226
Suchbegriffe:
Funkrepeater
Verstärker

Funkrepeater

Der Funkrepeater nimmt das Signal in ca. 30 m Entfernung wahr und verlängert es um weitere 30 m. Er kann maximal 16 Signale empfangen und ist für bauseitige 230 V AC.

Technische Daten:

  • Frequenz: 868 MHz
  • Versorgungsspannung:230 V AC
  • Stromaufnahme bei 230 V AC: ca. 29-35 mA
  • Schutzart: IP 20
  • Ausgang: 2 potentialfreie Relaiskontakte
  • Betriebstemperatur: -20C bis +60C
  • Abmessungen: 70 x 49 x 26 mm (ohne Antenne)
  • Gewicht: ca. 40 g (mit Antenne)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,57*
€ 293,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,72*
€ 288,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,96*
€ 280,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,06*
€ 271,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.