Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfS Montageplatte gekröpft, DIN links zur Befestigung von EH-Türwächtern Maße (BxHxT): 17 x 17,5 x 0,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GfS Montageplatte gekröpft, DIN links zur Befestigung von EH-Türwächtern Maße (BxHxT): 17 x 17,5 x 0,3 cm
GfS Montageplatte gekröpft, DIN links zur Befestigung von EH-Türwächtern Maße (BxHxT): 17 x 17,5 x 0,3 cm
GfS Montageplatte gekröpft, DIN links zur Befestigung von EH-Türwächtern Maße (BxHxT): 17 x 17,5 x 0,3 cm
GfS Montageplatte gekröpft, DIN links zur Befestigung von EH-Türwächtern Maße (BxHxT): 17 x 17,5 x 0,3 cm
Artikel-Nr.:
     894-GH1370
Herst.-Nr.:
     991370
EAN/GTIN:
     4251851699356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montageplatte
Türwächterplatte
montageplatte
GfS Montageplatte gekröpft, DIN links zur Befestigung von EH-Türwächtern
GfS gekröpfte Montageplatte - DIN links

Die Montageplatte wird zur Montage von EH-Türwächtern an Rahmentüren mit Panikstange benötigt.

Um die benötigte Ausführung zu ermitteln, muss die Tiefe vom Rahmen bis zur Mitte der Panikstange gemessen werden:

  • Ausführungen: 3,0 cm Versatz, 5,0 cm Versatz
  • gemessener Wert: 7,0 - 9,0 cm, 3,0 cm Montageplatte
  • gemessener Wert: 9,1 - 11,5 cm, 5,0 cm Montageplatte
  • für Messwerte > 11,5 cm auf Anfrage

Hinweis: In Laufrichtung/ Fluchtrichtung benötigen Sie zur Montage des EH-Türwächters am linken Türflügel die Montageplatte DIN rechts und entsprechend am rechten Türflügel die Montageplatte DIN links.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
17,0
Höhe [cm]:
17,5
Tiefe [cm]:
3,0
Produktart:
Montagegrundplatte
Produktkategorie:
Fluchttürsicherung
Farbe:
grün
geeignet für:
DIN Links Türen
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: GfS Montageplatte gekröpft, DIN links zur Befestigung von EH-Türwächtern Maße (BxHxT): 17 x 17, 5 x 0, 3 cm, Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 52,90*
€ 68,74*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 55,09*
€ 71,52*
€ 4,70*
ab € 62,64*
€ 80,71*
Frei Haus
ab € 81,66*
€ 104,29*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,83*
€ 123,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991372
ab € 64,48*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991371
ab € 53,11*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991373
ab € 64,44*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991380
ab € 55,06*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991382
ab € 68,20*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991381
ab € 54,71*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991383
ab € 68,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.