Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte gekröpft, grün für Rahmentüre, DIN links, 30 mm Versatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
95441
95441
Artikel-Nr.:
     164-95441
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     991370
EAN/GTIN:
     4251851699356
Suchbegriffe:
Montageplatte
Türwächterplatte
montageplatte
Montageplatte gekröpft für Rahmentüre
Für Einhand-Türwächter an Stangengriffen.
Set bestehend aus je einer Montage- und
Abdeckplatte für eine sabotagegeschützte
Befestigung.
DIN links
30 mm Versatz
Höhe: 17,5 cm
Farbe: grün (RAL 6029)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23520
Höhe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Türwächter, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 52,94*
€ 68,99*
€ 4,95*
ab € 55,13*
€ 71,80*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 62,68*
€ 81,06*
Frei Haus
ab € 81,62*
€ 104,68*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,79*
€ 123,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991372
ab € 64,44*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991371
ab € 53,13*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991373
ab € 64,49*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991380
ab € 54,82*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991382
ab € 68,16*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991381
ab € 54,91*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991383
ab € 68,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.