Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk 32017 Aluminium-Teleskopleiter, 4 x 5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk 32017 Aluminium-Teleskopleiter, 4 x 5 Sprossen
Munk 32017 Aluminium-Teleskopleiter, 4 x 5 Sprossen
Munk 32017 Aluminium-Teleskopleiter, 4 x 5 Sprossen
Artikel-Nr.:
     894-GG32017
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     32017
EAN/GTIN:
     4031405320178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Munk Aluminium-Teleskopleiter, 4-teilig 4 x 5 Sprossen, Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 4,2 - 6,4 m
Munk Gelenk-Teleskopleiter

Die Gelenk-Teleskopleiter von Munk ist für jeden Untergrund bestens geeigent und steht immer stabil.

  • flexibel einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter

  • beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar

  • mittig angebrachte, automatisch verriegelnde Stahlscharniere für schnellen Wechsel der Funktionen und klappbar

  • extrem stabil und sicher dank Stahlkern und Alu-Auflage im ergonomischem Rastergriff

  • dank Teleskopfunktion lassen sich Leitern bei Nichtgebrauch auf ein Minimum zusammenklappen und platzsparend lagern oder einfacher transportieren


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
6,4
Breite [cm]:
63,0
Gewicht [kg]:
16,5
Leiternlänge [m]:
5,3
Produktart:
Gelenkleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
20
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,25*
€ 420,33*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,01*
€ 420,54*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 369,39*
€ 429,37*
9 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 380,06*
€ 439,59*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 465,59*
€ 529,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,78*
€ 630,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,58*
€ 614,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,40*
€ 605,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,94*
€ 587,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,59*
€ 554,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.