Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976792646 Herst.-Nr.: 032017 EAN/GTIN: 4031405320178 |
| |
|
| | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik 032017 Teleskopleiter 4-teilig ohne Traverse 4x5 Sprossen Sprossen-Teleskopleiter aus Aluminium;Stabile Rechteckrohr-Holme;Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm;Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung;Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter;Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar;Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar;Konische Holmführung für einen sicheren Stand;Sprossenabstand: 280 mm;Maximale Belastung: 150;Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung;Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt);Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 032017 | Gewicht netto Kg: | 17,500000 | Gewicht brutto Kg: | 17,500000 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,24* | € 429,09* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,91* | € 429,29* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,47* | € 437,84* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 380,21* | € 447,72* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 400,72* | € 466,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|