Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschuhe Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, Größe: 37-47 Version: 44 - Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Sicherheitsschuhe Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, Größe: 37-47 Version: 44 - Größe 44
Elten Sicherheitsschuhe Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, Größe: 37-47 Version: 44 - Größe 44
Artikel-Nr.:
     894-EL7820.44
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     782071-44
EAN/GTIN:
     4030839240328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe Desperado S3 ESD CI SRC warme und gefütterte Winterstiefel

Ausgewählte Version: 44 - Größe 44

Elten Sicherheitsschuhe Winterstiefel Desperado ESD S3 CI

Bequeme Winterstiefel mit warmen Futter

  • Stahlkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • warm gefüttert
  • Gummi/PU Sohle
  • kälteisolierend
  • geschlossene und gepolsterte Lasche
  • ganzflächige Vlies Einlegesohle
  • ESD-fähig
  • grobstollig profilierte Sohle

Material: Rindleder waxy, Warmfutter

Farbe: grau

Größe: 37-47


  • Version: 44 - Größe 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | ESD-Fähig | kälteisolierend | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 70,95*
€ 88,67*
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 71,42*
€ 88,68*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,49*
€ 88,86*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 70,05*
€ 92,79*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 87,37*
€ 107,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,08*
€ 127,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,69*
€ 125,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,91*
€ 116,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,35*
€ 113,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,37*
€ 103,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,17*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.