Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe ELTEN TILL Low ESD S3 HI, Stiefel, schwarz, Gr. 36 - 49 Version: 41 - Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuhe ELTEN TILL Low ESD S3 HI, Stiefel, schwarz, Gr. 36 - 49 Version: 41 - Größe 41
Sicherheitsschuhe ELTEN TILL Low ESD S3 HI, Stiefel, schwarz, Gr. 36 - 49 Version: 41 - Größe 41
Sicherheitsschuhe ELTEN TILL Low ESD S3 HI, Stiefel, schwarz, Gr. 36 - 49 Version: 41 - Größe 41
Sicherheitsschuhe ELTEN TILL Low ESD S3 HI, Stiefel, schwarz, Gr. 36 - 49 Version: 41 - Größe 41
Sicherheitsschuhe ELTEN TILL Low ESD S3 HI, Stiefel, schwarz, Gr. 36 - 49 Version: 41 - Größe 41
Sicherheitsschuhe ELTEN TILL Low ESD S3 HI, Stiefel, schwarz, Gr. 36 - 49 Version: 41 - Größe 41
Sicherheitsschuhe ELTEN TILL Low ESD S3 HI, Stiefel, schwarz, Gr. 36 - 49 Version: 41 - Größe 41
Artikel-Nr.:
     894-EL7611.41
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     761191-41
EAN/GTIN:
     4030839189474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe TILL Mid S3 ESD HI SRC mit Stahlkappe, Stahlzwischensohle und abriebfester Spitzenschutz

Ausgewählte Version: 41 - Größe 41

ELTEN Sicherheitsschuhe TILL S3 ESD HI SRC

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • korrosionsbeständige Stahlzwischensohle
  • abriebfester Spitzenschutz schützt vor vorzeitigem Verschleiß
  • antistatische, rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige Gummi-/PU-Sohle Safety Grip - besonders rutschsichere Profillaufsohle
  • Sohle hitzebeständig bis ca. 200 ° C, kurzzeitig bis 300 ° C
  • wärmeisolierend (HI)
  • fußgerechtes Fußbett
  • Einsätze aus reflektierendem Material
  • geschlossene, gepolsterte Lasche verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz

Material: Rindleder, atmungsaktives Textilfutter

Farbe: schwarz

Größen: 36 – 48


  • Version: 41 - Größe 41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
41
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
hitzebeständige Sohle
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wärmeisolierend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsschuhe ELTEN TILL Low ESD S3 HI, Stiefel, schwarz, Gr. 36 - 49, ELTEN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,78*
€ 83,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,88*
€ 83,43*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,48*
€ 83,43*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,65*
€ 83,57*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 82,58*
€ 100,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,22*
€ 119,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,43*
€ 117,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,48*
€ 110,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,93*
€ 108,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,58*
€ 98,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,23*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.