Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN L10 VINTAGE Halbschuh, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage grau, Gr. 37-47 Version: 44 - Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN L10 VINTAGE Halbschuh, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage grau, Gr. 37-47 Version: 44 - Größe 44
ELTEN L10 VINTAGE Halbschuh, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage grau, Gr. 37-47 Version: 44 - Größe 44
ELTEN L10 VINTAGE Halbschuh, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage grau, Gr. 37-47 Version: 44 - Größe 44
Artikel-Nr.:
     894-EL72107.44
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721071-44
EAN/GTIN:
     4030839220382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe L10 VINTAGE Low S3 ESD SRC Halbschuhe mit Stahlkappe in Sneaker-Optik

Ausgewählte Version: 44 - Größe 44

ELTEN L10 Sicherheitsschuhe VINTAGE S3

ELTEN L10 - Schützen Sie sich im stylischen Freizeitlook zuverlässig vor Unfallverletzungen!

  • metallfreier Durchtrittschutz
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Textilfutter Bioactive ist besonders hautfreundlich und atmungsaktiv
  • gepolsterte und geschlossene Lasche verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub
  • modernes Sneaker-Design in Vintage-Optik
  • ganzflächige, auswechselbare Einlegesohle ESD PRO
  • rutschfeste TPU/PU-Sohle
  • geringes Gewicht und bequemer Sitz durch leichte Obermaterialien
  • anatomisches Fußbett mit dauerhaft geformter Gelenkunterstützung und Kugelferse für Halt und Führung des Fuße
  • weite Passform

Material: Rindleder waxy und Textilfutter Bioactive

Farbe: grau

Größen: 37 – 48


  • Version: 44 - Größe 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, ELTEN L10 VINTAGE Halbschuh, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage grau, Gr. 37–47, ELTEN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 63,03*
€ 76,74*
1 Tag
9
€ 8,50*
ab € 63,08*
€ 76,78*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 58,63*
€ 76,90*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,75*
€ 77,49*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 78,20*
€ 93,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,41*
€ 111,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,64*
€ 110,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,68*
€ 103,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,49*
€ 101,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,20*
€ 93,06
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 78,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,53*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.