Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Einlegesohle Basic grey, atmungsaktive, antistatisch und Abriebfest Version: 39 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Einlegesohle Basic grey, atmungsaktive, antistatisch und Abriebfest Version: 39 - Größe: 39
Elten Einlegesohle Basic grey, atmungsaktive, antistatisch und Abriebfest Version: 39 - Größe: 39
Artikel-Nr.:
     894-EL6023.39
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204026-39
EAN/GTIN:
     4030839187456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Elten Einlegesohle Basic grey atmungsaktiv, antistatisch und Abriebfest

Ausgewählte Version: 39 - Größe: 39

ELTEN Einlegesohle basic grey

Standard Einlegesohle von Elten.

  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Farbe: grau
  • atmungsaktiv
  • antistatisch
  • abriebfest

  • Version: 39 - Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39
Produktart:
Schuheinlagen
Produktkategorie:
Schuheinlagen
Farbe:
grau
Eigenschaft:
atmungsaktiv | antistatisch | abriebfest
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,73*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,36*
9 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 5,36*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 5,80*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204026-40
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204026-41
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204026-42
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204026-43
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204026-44
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204026-45
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204026-46
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204026-47
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204026-50
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.