Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 36 - Größe: 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 36 - Größe: 36
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 36 - Größe: 36
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 36 - Größe: 36
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 36 - Größe: 36
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 36 - Größe: 36
Artikel-Nr.:
     894-EL4080.36
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204080-36
EAN/GTIN:
     4030839247525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Elten Schuheinlagen SENSICARE Low ganzflächige Einlegesohle für den Senkfuß

Ausgewählte Version: 36 - Größe: 36

ELTEN Schuheinlagen SENSICARE

Semi-orthopädische Einlegesohle

  • Fußgewölbestützen in drei verschiedenen Höhen
  • ermöglicht natürliches Abrollen
  • gem. EN ISO 20345 und EN ISO 20347 zertifiziert für ELTEN-Schuhe
  • für ESD Sicherheitsschuhe geeignet

LOW: für den Senkfuß

MEDIUM: für den Normalfuß

HIGH: für den Hohlfuß

Farbe: schwarz

Größen: 36-48


  • Version: 36 - Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36
Produktart:
Schuheinlagen
Produktkategorie:
Schuheinlagen
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Typ:
Herren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 8,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,89*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 9,32*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 10,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.