Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-EL2334.47 Herst.-Nr.: 723341-47 EAN/GTIN: 4030839192856 |
| | |
|
| | |
| Elten Sicherheitsschuh MAVERICK red Low S3 ESD SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz Ausgewählte Version: 47 - Größe 47Elten Sicherheitsschuh MAVERICK red S1P ESD SRC sportlicher Sicherheitsschuh in modernem Design - strapazierfähiges Obermaterial
- besonders hoher Tragekomfort
- Durchtrittschutz frei von Metall
- Kappe aus Stahl
- atmungsaktives Futter
- antistatische und rutschfeste Sohle
- lederfrei
- gepolsterte Lasche
Material: Mikrofaser, Textilgewebe Farbe: rot-weiß Größen: 38 - 48 Weitere Informationen: | | Schuhgröße: | 47 | Zehenschutzkappe: | Stahl | Durchtrittschutz: | metallfrei | Sicherheitsklasse: | S3 | Norm: | EN ISO 20345 | Produktart: | Halbschuhe | Produktkategorie: | Sicherheitsschuhe | Farbe: | rot | Eigenschaft: | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | Rutschhemmung: | SRC | Typ: | Herren | Verschluss: | Schnürsenkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 59,97* | € 75,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,99* | € 75,20* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,06* | € 75,29* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,41* | € 79,18* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 73,89* | € 90,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,89* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|