Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVISER Low ESD S2 Halbschuh schwarz, Stahlkappe, MONO-PU Business Version: 42 - Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ADVISER Low ESD S2 Halbschuh schwarz, Stahlkappe, MONO-PU Business Version: 42 - Größe 42
ADVISER Low ESD S2 Halbschuh schwarz, Stahlkappe, MONO-PU Business Version: 42 - Größe 42
Artikel-Nr.:
     894-EL1306.42
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71306-42
EAN/GTIN:
     4030839144114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe ADVISER Low ESD S2 SRC Business-Halbschuhe mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 42 - Größe 42

Elten Sicherheitsschuhe ADVISER Low S2 ESD SRC

Die Sicherheitsschuhe im Business-Look vereinen Sicherheit und Eleganz

  • Kappe aus Stahl
  • mit hellem Leder gefütterter Schuh
  • antistatische und rutschfeste MONO-PU Sohle Business
  • Softvlies-Brandsohle
  • Zwischensohle aus Stahl

Material: Rindleder

Farbe: schwarz

Größen: 40 - 48


  • Version: 42 - Größe 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 68,56*
€ 83,69*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 68,63*
€ 83,70*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 68,09*
€ 83,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,17*
€ 83,80*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 83,17*
€ 100,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,34*
€ 119,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,02*
€ 117,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,88*
€ 110,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,29*
€ 108,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,17*
€ 98,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,79*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,35*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.