Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh Larkin blau ESD S1P, Größen: 35-48 Version: 37 - Größe: 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Sicherheitshalbschuh Larkin blau ESD S1P, Größen: 35-48 Version: 37 - Größe: 37
Elten Sicherheitshalbschuh Larkin blau ESD S1P, Größen: 35-48 Version: 37 - Größe: 37
Artikel-Nr.:
     894-EL1082.37
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728101-37
EAN/GTIN:
     4030839396063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitshalbschuh Larkin blau ESD S1P Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter, Durchtrittschutz, Wellmaxx Dämpfung

Ausgewählte Version: 37 - Größe: 37

ELTEN Sicherheitshalbschuh Larkin XXSports S1P

Leichter Sicherheitshalbschuh mit sehr guter Dämpfung.

  • Stahlkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • WELLMAXX-Dämpfung
  • Gepolsterte Lasche
  • komplett lederfrei
  • ESD-fähig
  • ganzflächige Einlegesohle sportive ESD
  • TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS
  • zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191
  • Rutschhemmung nach SRA

Material: Meshmateriall, atmungstives Textilfutter

Farbe: blau, gelb

Größen: 35-48

EN ISO 20345 S1P SRA, Form A

 

 

 


  • Version: 37 - Größe: 37
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
37
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
TPU/PU
Obermaterial:
Meshmaterial
Material Futter:
Textilfutter
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau | gelb
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | rutschhemmend | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRA
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 66,82*
€ 83,31*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,55*
€ 83,56*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,04*
€ 83,68*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,10*
€ 83,74*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 81,53*
€ 99,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,67*
€ 118,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,89*
€ 116,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,10*
€ 108,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,13*
€ 106,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,53*
€ 97,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-37
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-3739
ab € 19,65*
Zubehör
ELTEN
280020-3739
ab € 19,90*
Zubehör
ELTEN
280030-3739
ab € 19,70*
Zubehör
ELTEN
204082-37
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-37
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-37
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.