Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh LEN ESD S3, Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 44 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh LEN ESD S3, Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 44 - Größe: 44
Sicherheitshalbschuh LEN ESD S3, Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     894-EL1001.44
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     726231-44
EAN/GTIN:
     4030839194713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitshalbschuh LEN S3 ESD SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 44 - Größe: 44

ELTEN Sicherheitsschuhe LEN + LEX ESD S3

  • metallfreier Durchtrittschutz
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • geschlossene, gepolsterte Lasche verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • rutschhemmende PU/PU-Sohle
  • atmungsaktives Textilfutter
  • Einsätze aus reflektierendem Material
  • anatomisches Fußbett

Material: Rindleder, hydrophobiertes Nubukleder, Mikrofaser

Farbe: schwarz/grau

Größen: 38 – 52


  • Version: 44 - Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder | Textil-Material
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau | schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,14*
€ 75,18*
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,11*
€ 75,18*
28 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,09*
€ 75,55*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,73*
€ 76,28*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 73,33*
€ 89,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,87*
€ 106,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,77*
€ 105,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,33*
€ 101,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,24*
€ 99,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,33*
€ 87,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.