Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen EKASTU Vollsichtbrille, kratzfest, gegen Grobstaub, EN 166 149-BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrillen EKASTU Vollsichtbrille, kratzfest, gegen Grobstaub, EN 166 149-BT
Schutzbrillen EKASTU Vollsichtbrille, kratzfest, gegen Grobstaub, EN 166 149-BT
Artikel-Nr.:
     894-EK7382
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 382
EAN/GTIN:
     4044589359605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Ekastu Schutzbrille BASIC gegen Grobstaub > 5 µm
EKASTU Vollsichtbrille BASIC

  • gegen Grobstaub > 5 µm
  • hohe mechanische Festigkeit
  • UV-Schutz
  • stufenlos verstellbares Kopfband
  • gutes Sichtfeld

Material: PVC

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Scheibentönung: farblos

Gewicht: 74 g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Vollsichtbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
UV-Schutz
Farbe Rahmen:
klar
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
EKASTU Safety
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,39*
23 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 2,73*
€ 4,40*
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,45*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,45*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.