Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen EKASTU Bügelbrille, beschlagfrei, getönte Scheibe, EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrillen EKASTU Bügelbrille, beschlagfrei, getönte Scheibe, EN 166
Schutzbrillen EKASTU Bügelbrille, beschlagfrei, getönte Scheibe, EN 166
Artikel-Nr.:
     894-EK7375
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 375
EAN/GTIN:
     4044589359551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Ekastu Schutzbrille EXTASE getönt Bügelbrille im sportlichen Design
EKASTU Schutzbrille EXTASE

  • leicher, profilierter Nasensteg
  • weiche, angenehm zu tragende Bügelkonstruktion
  • sportliches Design
  • kratzfeste und beschlagfreie Sichtscheibe
  • guter Seitenschutz
  • UV-Schutz

Material:

Gestell: Polycarbonat, thermoplastisches Gummi

Sichtscheibe: Polycarbonat

Farbe:

Gestell: silbergrau

Sichtscheibe: wahlweise klar oder dunkelgrau/verspiegelt

Gewicht: 33 g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
grau
Farbe Scheibe:
grau
Marke:
EKASTU Safety
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
361
10
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,28*
2 Tage
361
1
€ 6,95*
ab € 4,56*
€ 6,96*
5 Tage
358
1
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 7,16*
4 Tage
266
1
€ 5,99*
ab € 4,84*
€ 7,50*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 10,25*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.