Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 751 Lackmarker mit Rundspitze Version: 04 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edding 751 Lackmarker mit Rundspitze Version: 04 - grün
Edding 751 Lackmarker mit Rundspitze Version: 04 - grün
Edding 751 Lackmarker mit Rundspitze Version: 04 - grün
Edding 751 Lackmarker mit Rundspitze Version: 04 - grün
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-ED0035.04
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-751004
EAN/GTIN:
     4004764017492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Edding 751 Lackmarker mit Rundspitze 1-2 mm, markieren nahezu aller Materialien

Ausgewählte Version: 04 - grün

edding® Lackmarker 751

Lackmarker zum dauerhaften Beschriften auch von dunklen und transparenten Materialien wie z.B. Metall, Glas, Kunststoff.

  • Rundspitze mit einer Strichbreite von 1-2 mm
  • die lackartige Tinte ist schnelltrocknend, wetterfest, lichtecht, besonders deckend und geruchsarm
  • 400°C hitzebeständig

Die Tinte ist ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.


  • Version: 04 - grün
Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Produktart:
Lackmarker
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Farbe:
grün
Eigenschaft:
wasserfest
Tinte:
permanent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
236
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,73*
€ 2,69*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,77*
€ 2,72*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,80*
€ 2,82*
3 Tage
570
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 2,86*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-751N
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.