Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsmittel Quick Tric, Fleckenentferner, (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reinigungsmittel Quick Tric, Fleckenentferner, (10)
Reinigungsmittel Quick Tric, Fleckenentferner, (10)
Reinigungsmittel Quick Tric, Fleckenentferner, (10)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DS60234
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00634
EAN/GTIN:
     4008439006347
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flecken-Entferner
Flecken-Seife
Fleckenentferner
Fleckenlöser
Dr. Schnell QUICK TRIC Fleckenentferner zur Teppich-, Polster-, Decken- und Wandreinigung
Dr. Schnell QUICK TRIC Teppich-, Polster-, Decken- und Wandreinigungsmittel

Der Textil- und Bodenreiniger befreit Polster, Teppiche und beinahe jedem wasserfesten Untergrund mühelos von fiesen Nikotin-, Öl-, Fett- und Rußrückständen ohne Säuren, Laugen, Bleichmittel, Alkohole und ähnlichen giftigen Zusätzen.

  • hochwirksam
  • Reinigung ohne Schaumentwicklung
  • Anwendungskonzentration: 20 % bis pur (Konzentrat mit Wasser verdünnen)
  • pH-Wert 9,5

Durch die Verdünnung des Konzentrats mit Wasser ist eine Reinigung ohne Schaum möglich.

Der Reiniger kann sowohl im privaten als auch gewerblichen Bereich in beispielsweise Küchen, Raucherräumen und Kraftfahrzeugen problemlos angewendet werden.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Fleckenentfernung | Geruchsentfernung | Teppichreinigung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Aluminium | Glas | Holz (unversiegelt) | Holz (versiegelt) | Kunststoff | lackierte Flächen | Messing | Plexiglas
Umweltschutz:
lösemittelfrei | säurefrei
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
9,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
€ 9,95*
ab € 10,74*
€ 15,34*
1 Tag
14
1
€ 5,00*
ab € 10,73*
€ 15,53*
1
€ 4,19*
ab € 11,92*
€ 18,07*
1
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 18,07*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 18,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 12,53* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.