Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Handfeger, Holz unlackiert, Kokos-Borsten, Länge: 30,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Handfeger, Holz unlackiert, Kokos-Borsten, Länge: 30,0 cm
Industrie-Handfeger, Holz unlackiert, Kokos-Borsten, Länge: 30,0 cm
Industrie-Handfeger, Holz unlackiert, Kokos-Borsten, Länge: 30,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-DS25801
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     2149806
EAN/GTIN:
     4251595600021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger kokos
Beco Industrie-Handfeger mit Kokos-Borsten für groben Schmutz
Industrie-Handfeger

  • Holz, unlackiert
  • mit Kokos-Borsten für groben und feinen Schmutz

Maße:

Länge: 30,0 cm


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
30,00
Produktart:
Handfeger
Produktkategorie:
Kehrgarnituren
Farbe:
braun
Borsten:
Kokos
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: handbesen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,58*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,58*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.