Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumstiel, 4-Loch-Wechselmechanik, L x Durchm.: 150,0 x 2,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumstiel, 4-Loch-Wechselmechanik, L x Durchm.: 150,0 x 2,2 cm
Aluminiumstiel, 4-Loch-Wechselmechanik, L x Durchm.: 150,0 x 2,2 cm
Aluminiumstiel, 4-Loch-Wechselmechanik, L x Durchm.: 150,0 x 2,2 cm
Artikel-Nr.:
     158-DS20281
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     451924
EAN/GTIN:
     4250560518804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Besenstiel
Gerätestiel
BECOnnect 2.0 Aluminium-Besenstiel mit Wechselmechanik für verschiedene Besen
Aluminium Besenstiel

  • Material: Aluminium, teilummantelt
  • mit BECOnnect 2.0 Wechselmechanik

Maße: (L x Ø): 150,0 x 2,2 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
2,2
Länge [cm]:
150
Produktart:
Stiel
Produktkategorie:
Besen
Material:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
81
€ 5,00*
ab € 9,87*
€ 14,39*
€ 4,95*
ab € 9,88*
€ 14,40*
€ 4,19*
ab € 9,68*
€ 14,80*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 14,83*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.