Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauphin Bürostühl to sync mesh task, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dauphin Bürostühl to sync mesh task, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Kunststoff
Dauphin Bürostühl to sync mesh task, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Kunststoff
Dauphin Bürostühl to sync mesh task, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Kunststoff
Dauphin Bürostühl to sync mesh task, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Kunststoff
Dauphin Bürostühl to sync mesh task, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Kunststoff
Dauphin Bürostühl to sync mesh task, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Kunststoff
Artikel-Nr.:
     894-DO1001
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     SC 9242 sy1
EAN/GTIN:
     0753626141496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Dauphin Bürostuhl to sync mesh task Trendoffice Netzdrehstuhl höhenverstellbar mit Lumbalstütze
Dauphin Bürostühl to sync mesh task

Der ergonomsiche Dauphin Bürostuhl to sync mesh task lässt sich unkompliziert und perfekt auf den Benutzer einstellen und birgt ein hohes Maß an Komfortabilität.

  • ergonomischer Drehstuhl
  • komfortabel einstellbar auf jede Sitzposition
  • stufenlos sitzhöhenverstellbar von 42 bis 53 cm
  • komfotable Federkraftverstellung
  • stabiles Kunststoff-Fußkreutz
  • atmungsaktive 57 cm Mesh-Rückenlehne
  • inkl. verstellbare Lendenwirbelstütze
  • einwandfreie 3D-Beweglichkeit der Sitzfläche (verstellung der Sitztiefe)
  • inkl. Armlehnen Höhen- und Breiten einstellbar
  • leicht bewegliche Doppellaufrollen
  • geeignet bis 125 KG

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
25,8
Sitzbreite [cm]:
48
Sitzhöhe [cm]:
42-53
Sitztiefe [cm]:
40-45
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Ausstattung:
Lendenwirbelstütze
Belastbar bis [kg]:
125
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 206,42*
€ 251,89*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 213,86*
€ 256,66*
3 Tage
11
€ 2,90*
ab € 215,38*
€ 256,90*
3 Tage
63
Frei Haus
ab € 214,76*
€ 256,91*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 278,30*
€ 331,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,68*
€ 379,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,22*
€ 344,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,67*
€ 341,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,30*
€ 331,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin
B_S09400 021
ab € 14,97*
Zubehör
Dauphin
B_S09400 030
ab € 14,99*
Zubehör
Dauphin
B_S09400 010
ab € 14,96*
Zubehör
Dauphin
B_S09400 044
ab € 14,98*
Zubehör
Dauphin
B_S09400 042
ab € 14,97*
Zubehör
Dauphin
B_S09400 033
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.