Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzm?rtel, Inhalt: 5 kg, Farbe: grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzm?rtel, Inhalt: 5 kg, Farbe: grau
Betonreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzm?rtel, Inhalt: 5 kg, Farbe: grau
Betonreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzm?rtel, Inhalt: 5 kg, Farbe: grau
Betonreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzm?rtel, Inhalt: 5 kg, Farbe: grau
Betonreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzm?rtel, Inhalt: 5 kg, Farbe: grau
Betonreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzm?rtel, Inhalt: 5 kg, Farbe: grau
Betonreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzm?rtel, Inhalt: 5 kg, Farbe: grau
Betonreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzm?rtel, Inhalt: 5 kg, Farbe: grau
Betonreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzm?rtel, Inhalt: 5 kg, Farbe: grau
Betonreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzm?rtel, Inhalt: 5 kg, Farbe: grau
Betonreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzm?rtel, Inhalt: 5 kg, Farbe: grau
Betonreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzm?rtel, Inhalt: 5 kg, Farbe: grau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DM1005
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     RDBRS1A050
EAN/GTIN:
     4250971500047
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beton Reparaturmasse
Betonreparatur
Betonreparatursystem
Epoxidharz
ActiveWorkplace Bodenreparatur für Beton 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel, für Innen und Außen, extrem hart
Beton-Reparatursystem

  • 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel bestehend aus Epoxid-Betonreparaturmörtel und Härter
  • extrem hart und widerstandsfähig
  • chemikalienresistent
  • wasserdicht
  • staubfrei
  • sehr tragfähig
  • frei modellierbar
  • i.d.R. selbstgrundierend
  • temperaturabhängige Härtezeit: 6 - 8 Stunden
  • trocken und nicht in direktem Sonnenlicht verarbeiten
  • Verarbeitungszeit bis zu 60 Minuten nach der Mischung
  • Tiefe 5-50 mm, sonst in mehreren Schichten auftragen

Anwendungsbereiche: Reparaturen von Beton- und Steinböden im Innen- und Außenbereich, z.B. Löcher, abgenutzte Stelle oder zum Höhenausgleich.

Inhalt: 5 kg, 10 kg oder 25 kg

Verbrauch: 10 kg für ca. 1,2 qm bei 5 mm Stärke

Farbe: grau


Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
5.000
Inhalt [kg]:
5
Produktart:
Bodenreparatur
Produktkategorie:
Bodenbeschichtungen
Komponenten:
2
Material:
Epoxidharz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Epoxydharz, Epoxidbodenbeschichtung, Epoxidharz Bodenbeschichtung, Epoxidharzmörtel, Epoxydharzmörtel, epoxidharzmörtel, 2-Komponenten-Epoxidharzm”rtel, Inhalt: 5 kg, Farbe: grau, Mehlhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,62*
€ 96,88*
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 79,73*
€ 100,61*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 73,24*
€ 101,78*
€ 4,70*
ab € 100,86*
€ 126,20*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 118,75*
€ 146,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 23,75* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESMA050
ab € 124,27*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESML050
ab € 123,83*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFA050
ab € 191,85*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFL050
ab € 191,01*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGA050
ab € 190,21*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGL050
ab € 191,81*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXMA050
ab € 191,07*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXML050
ab € 190,28*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DASMA050
ab € 164,57*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DASML050
ab € 164,51*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRF1A250
ab € 123,78*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAEAA170
ab € 110,08*
Ähnlich
dmd
RDARS1S250
ab € 66,93*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBOR1A250
ab € 108,53*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A250
ab € 241,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.