Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Antirutschbodenfarbe
>
Epoxidharz Bodenbeschichtung
>
Artikel
dmd Antirutsch-Epoxidbodenbeschichtung, Inhalt 17 Liter, Farbe grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-105889
Hersteller:
Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
DAEAA170
EAN/GTIN:
4250971531263
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
dmd Antirutsch-Epoxidbodenbeschichtung
2-Komponenten-System auf Polymer/Zement Basis
mit Mineralkörnungsaggregat und Härter
Rutschhemmung: R13
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)
Farbe: grau
Inhalt: 17 Liter
Anwendungsbereich:
- für leichte und mittlere Beanspruchung in
gewerblichen und industriellen Anlagen aller Art
(z.B. Lagerhäuser ohne Staplerverkehr, Parkplätze,
Rampen und Anstiege, Außenanlagen und Gehwege,
Sport- und Spielplätze)
Eigenschaften:
- sehr einfach zu verarbeiten,
keine Fachkenntnisse erforderlich
- einfaches Auftragen mit einer Farbrolle
oder Kelle
- hervorragende Haftung auf nahezu allen Böden
im Innen- und Außenbereich
- auch auf bereits beschichteten
Untergründen anwendbar (mehrschichtfähig)
- 1 bis 3 Schichten je nach Nutzungsintensität
- flexibel (Bewegungen des Untergrunds
werden absorbiert)
- rutschsichere Oberfläche R13
- undurchlässig, UV-stabil
- gut zu reinigen
Verlegehinweise:
- lässt sich auch auf leicht feuchte Untergründe
auftragen
- Verbrauch 17 Liter Einheit für ca. 9 m²
- Verlegetemperatur von +10 bis +30°C
- Verlegebedingung besenrein und fettfrei
- keine Grundierung erforderlich
- wiederbeschichtbar bereits nach ca. 6 Stunden
- begehbar nach 12-16 Stunden, bei voller
Belastung nach ca. 72 Stunden
- vollständige Aushärtezeit 7-10 Tage
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
Grau
Inhalt:
17-Liter
Marke:
dmd
Norm:
DIN-51130-R13
Verwendung:
DIN-EN-16165-R13,Außeneinsatz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Markierungsprodukte
>
Bodenmarkierungen
>
Spachtelmasse
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschbodenfarbe
,
Epoxidbodenbeschichtung
,
Epoxidharz Bodenbeschichtung
,
anti rutsch bodenfarbe grau
,
epoxidharz bodenbeschichtung
,
Bodenbeschichtung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 109,21*
€ 138,68*
Lager 874SW
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,05*
€ 165,27*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 151,81*
€ 186,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
1 Stück enthält 17 Kilogramm (ab € 8,93* pro Kilogramm)
Lagerstand:
Lager 164
Versand:
Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 164
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asphalt-Reparatursystem, für extreme Beanspruchung, Bitumen-Fertigmischung, 25kg
Mehlhose Antirutschprodukte
RDARS1S250
ab € 66,84*
Ähnlich
Bodenbeschichtung Standard, matt grau 146987-YY
Mehlhose Antirutschprodukte
DESMA050
ab € 123,83*
Ähnlich
Bodenbeschichtung Standard, matt hellgrau 146988-YY
Mehlhose Antirutschprodukte
DESML050
ab € 124,64*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, fein, grau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFA050
ab € 191,77*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, fein, hellgrau, 5
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFL050
ab € 191,45*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, grob, grau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGA050
ab € 190,23*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, grob, hellgrau, 5
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGL050
ab € 190,43*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, medium, grau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXMA050
ab € 191,19*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, medium, hellgrau,
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXML050
ab € 190,66*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Standard, grau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DASMA050
ab € 163,92*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Standard, hellgrau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DASML050
ab € 164,94*
Ähnlich
Bodenreparatur, Fließspachtel, 2-Komponenten-Reparatur, Innen & Außen, grau
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRF1A250
ab € 123,01*
Ähnlich
dmd Betonoberflächenreparatursystem, staubfrei, selbstglättend, für ca. 4qm, 25kg
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBOR1A250
ab € 108,57*
Ähnlich
dmd Betonreparatursystem 25 kg, 2-Komponenten-Epoxydharzmörtel, Farbe grau
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A250
ab € 243,32*
Ähnlich
dmd Betonreparatursystem, frei modellierbar, für ca. 1,2qm, 10kg
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A100
ab € 120,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen