Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 60 l Farbe: transparent, HDPE 8my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
DEISS Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 60 l Farbe: transparent, HDPE 8my
DEISS Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 60 l Farbe: transparent, HDPE 8my
DEISS Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 60 l Farbe: transparent, HDPE 8my
Artikel-Nr.:
     894-DL49915
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     49915
EAN/GTIN:
     4001553499156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
DEISS 49915 Müllbeutel UNIVERSAL PLUS Volumen: 60 l, Farbe: transparent, HDPE 8my
DEISS UNIVERSAL PLUS® Müllbeutel

DEISS UNIVERSAL PLUS® Müllbeutel aus einem speziellen Rohstoffmix ermöglichen eine dünne Foliendicke bei extrem stabilen Reiß- und Durchstoßeigenschaften.

  • Easy-Opener für effizientes und einfaches Handling
  • blitzschnell öffnende Banderole
  • deutlich reiß- und durchstoßfester als herkömmliche Müllbeutel
  • Material: HD-PE

Sparen Sie bis zu 7 Sekunden* pro Müllbeutel!

Gerade in großen Gebäuden/- Firmen herrscht die Macht der kleinen Zahlen. Durch den eingebauten Easy-Opener können bei der Bestückung von Mülleimern mit Müllbeuteln bis zu 7 Sekunden eingespart werden.

Bei meist mehreren dutzend/hunderten Mülleimern in Firmengebäuden können die 7 Sekunden je Mülleimer eine enorme Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung im ganzen Jahr bedeuten.

*bestätigt durch eine Studie des unabhängigen Unternehmens Sarikohn


Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
20
Breite [cm]:
62,0
Fassungsvermögen [l]:
60
Höhe [cm]:
75,0
Stärke [my]:
8
Produktart:
Müllbeutel
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
transparent
Material:
HDPE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,82*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,82*
€ 6,95*
ab € 1,77*
€ 2,89*
€ 7,99*
ab € 1,61*
€ 3,67*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,82*
€ 2,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Stück (ab € 0,056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
59984
ab € 0,72*
Ähnlich
Emil Deiss
59024
ab € 0,98*
Ähnlich
Emil Deiss
59903
ab € 1,76*
Ähnlich
Emil Deiss
49801
ab € 1,34*
Ähnlich
Emil Deiss
49908
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.