Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 60 Liter, 620x750 mm transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 60 Liter, 620x750 mm transparent
Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 60 Liter, 620x750 mm transparent
Artikel-Nr.:
     C8686-49915
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     49915
EAN/GTIN:
     4001553000642
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 60 Liter, 620x750 mm transparent

UNIVERSAL PLUS Müllbeutel und Müllsäcke verbessern den Leistungswert! UNIVERSAL PLUS Müllbeutel und Müllsäcke werden aus HDPE (Niederdruck-Polyethylen) hergestellt. Die PE-Spezialfolie aus einem speziellen Rohstoffmix mit besonderen Zusatzstoffen hat hervorragende technische Eigenschaften. Diese erlauben eine hohe Durchstoßfestigkeit und Reißfestigkeit bei geringer Folienstärke. Der Einsatz von UNIVERSAL PLUS Müllbeuteln beschleunigt außerdem den Beuteltausch in der Gebäudereinigung erheblich. Der patentierte Easy Opener und die innovative Banderole der UNIVERSAL PLUS Müllbeutel sind besonders praktisch und anwenderfreundlich. Darüber hinaus steigern diese Innovationen die Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz.

  • Easy Opener für effizientes und einfaches Handling
  • blitzschnell zu öffnende Banderole
  • extrem stabil
  • umweltschonend da dickenreduzierte Folie
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
620 x 750 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
transparent
Volumen:
60 Liter
Regenerat-Anteil:
0 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60l klar, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Müllsäcke, Abfallsäcke, Müllsack, Entsorgungssack
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Stück (ab € 0,0555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,84*
€ 2,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
59984
ab € 0,71*
Ähnlich
Emil Deiss
59024
ab € 0,98*
Ähnlich
Emil Deiss
59903
ab € 1,76*
Ähnlich
Emil Deiss
49801
ab € 1,34*
Ähnlich
Emil Deiss
49908
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.