Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel DEISS aus HDPE 60 Liter, 600x720 mm transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllbeutel DEISS aus HDPE 60 Liter, 600x720 mm transparent
Müllbeutel DEISS aus HDPE 60 Liter, 600x720 mm transparent
Artikel-Nr.:
     C8686-59984
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     59984
EAN/GTIN:
     4001553599849
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllbeutel DEISS aus HDPE 60 Liter, 600x720 mm transparent

Lassen Sie sich von der DEISS Qualität überzeugen. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS HDPE-Müllsäcke sind Müllsäcke aus dem Polyethylen hoher Dichte. HDPE-Müllbeutel sind eher dünnwandig, zu gleicher Zeit jedoch zäh und reißfest.

  • hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • qualitativ hochwertige HDPE-Folie
  • individuell einsetzbar
  • aus 1A-Material
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
600 x 720 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
transparent
Volumen:
60 Liter
Regenerat-Anteil:
15 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60l klar, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Müllsäcke, Abfallsäcke, Müllsack, Entsorgungssack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,33*
€ 1,58
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
59024
ab € 0,98*
Ähnlich
Emil Deiss
59903
ab € 1,76*
Ähnlich
Emil Deiss
49801
ab € 1,33*
Ähnlich
Emil Deiss
49908
ab € 1,46*
Ähnlich
Emil Deiss
49915
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.