Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deb Stoko Spender für Schaumreiniger für 3,25 Liter Kartuschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deb Stoko Spender für Schaumreiniger für 3,25 Liter Kartuschen
Deb Stoko Spender für Schaumreiniger für 3,25 Liter Kartuschen
Deb Stoko Spender für Schaumreiniger für 3,25 Liter Kartuschen
Artikel-Nr.:
     894-DK1053
Hersteller:
     STOKO
Herst.-Nr.:
     GF3LDWHDE
EAN/GTIN:
     5010424099134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungsschaum
Handwaschschaum
Schaumseife
Schaumseifenkonzentrat
Proline Spender Hautreinigung für 3,25 Liter Kartuschen
Proline Spender Hautreinigung stark

Proline Spender für Solopol GFX Schaumhandreiniger

  • für 3,25 Liter Spenderkartuschen
  • praktische manuelle Einhandbedienung
  • gute Dosierbarkeit
  • unkomplizierter Austausch von leeren Kartuschen

Maße (BxHxT): 34,5 x 17,5 x 15,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
34,5
Fassungsvermögen [ml]:
3.250
Höhe [cm]:
17,5
Tiefe [cm]:
15,0
Produktart:
Hautreinigungsspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Druckknopf
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Proline
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
34,5 × 17,5 × 15,0
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 30,34*
€ 42,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,99*
€ 42,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 32,36*
€ 42,84*
1 Tag
3
€ 7,50*
ab € 31,46*
€ 42,91*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 45,39*
€ 59,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
1 Stück enthält 3.250 Milliliter (ab € 0,01397* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
GPF3LEURO
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.