Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DK1045 Herst.-Nr.: 34944 EAN/GTIN: 4016208349441 |
| | |
|
| | |
| Stoko Refresh Dispenser 500 weiß Spender für Stoko Refresh Toilet Seat Cleaner STOKO Refresh® Spenderfür das Refresh Toilet Seat Cleaner Spray - einfache Handhabung
- mühelos zu reinigen
- Material: Kunststoff
- Spendersystem: STOKO Refresh®
- Farbe: weiß
Maße (BxHxT): 12,5 x 19,0 x 9,9 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 12,5 | Fassungsvermögen [ml]: | 500 | Höhe [cm]: | 19,0 | Tiefe [cm]: | 9,9 | Produktart: | Toilettensitzreinigungsspender | Produktkategorie: | Spender | Farbe: | weiß | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Dosierart: | Druckknopf | Montageort: | Wand | Produktserie: | Stoko Refresh | Spendersystem: | Stoko Refresh (TSC) | Material: | Kunststoff | B × H × T [cm]: | 12,5 × 19,0 × 9,9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettensitzreiniger-Spender, cremeseifenspender 500ml, cremeseifenspender, seifenschaumspender deb, STOKO |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 7,31* | € 9,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,11* | € 13,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,09* | € 13,38* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,09* | € 13,58* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,93* | € 14,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|