Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkennzeichnung Schildfix, selbstklebende Beschriftungsfenster, Breite:200 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Regalkennzeichnung Schildfix, selbstklebende Beschriftungsfenster, Breite:200 mm
Regalkennzeichnung Schildfix, selbstklebende Beschriftungsfenster, Breite:200 mm
Regalkennzeichnung Schildfix, selbstklebende Beschriftungsfenster, Breite:200 mm
Regalkennzeichnung Schildfix, selbstklebende Beschriftungsfenster, Breite:200 mm
Artikel-Nr.:
     894-DI8040
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     804019
EAN/GTIN:
     4005546889177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Schildfix - Regalkennzeichnung - selbstklebend Beschriftungsfenster (+2mm) seitlich offen, variabel zuschneidbar
Regalkennzeichnung Schildfix

Selbstklebende Beschriftungsfenster zur Kennzeichnung von Ablagekörben, Regalen, Schubladen, Schränken und technischen Geräten. Seitlich offen,

inkl. EDV-beschriftbaren Einsteckschildern (blanko).

20,0 cm breit, variabel zuschneidbar. Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern.


  • Größe (BxH): 200 mm x 40 mm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
20,0
Tiefe [cm]:
4,0
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Stehsammler Beschriftungsschild, Stehsammlerbeschriftungsschilder, durable ablagekorb transparent, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster durable, Regalkennzeichnung Schildfix, selbstklebende Beschriftungsfenster, Breite:200 mm, DURABLE, PVC-Folien, Folienetiketten, Qualitätskontrolle, Freigabe, Prüfkennzeichnung, CE-Kennzeichnung, Klebebänder, Hinweisschilder, Belegtasche, Inventarkennzeichnungsetiketten, Qualitätssicherung, Magnetische Kennzeichnungspads, Qualitätskennzeichnung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 3,93*
€ 5,96*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 3,93*
€ 5,98*
1 Tag
9
1
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 4,08*
€ 6,18*
1
pro Beutel
€ 4,00*
ab € 4,18*
€ 6,67*
Lager 894
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 7,30*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,30*
€ 8,69
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,77*
€ 8,06
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,56*
€ 7,81
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,37*
€ 7,58
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,05*
€ 7,20
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,97*
€ 5,91
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
801019
ab € 3,09*
Ähnlich
Durable
801519
ab € 3,46*
Ähnlich
Durable
802019
ab € 4,52*
Ähnlich
Durable
803019
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.