Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkennzeichnung Schildfix, selbstklebend, Größe (BxH): 200 x 10 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Regalkennzeichnung Schildfix, selbstklebend, Größe (BxH): 200 x 10 mm
Regalkennzeichnung Schildfix, selbstklebend, Größe (BxH): 200 x 10 mm
Regalkennzeichnung Schildfix, selbstklebend, Größe (BxH): 200 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     894-DI8010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     801019
EAN/GTIN:
     4005546889153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Schildfix - Regalkennzeichnung - selbstklebend Beschriftungsfenster (+2mm) seitlich offen, variabel zuschneidbar
Regalkennzeichnung Schildfix

Selbstklebende Beschriftungsfenster zur Kennzeichnung von Ablagekörben, Regalen, Schubladen, Schränken und technischen Geräten. Seitlich offen,

inkl. EDV-beschriftbaren Einsteckschildern (blanko).

20,0 cm breit, variabel zuschneidbar. Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern.


  • Größe (BxH): 200 x 10 mm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
20,0
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster durable, Regalkennzeichnung Schildfix, selbstklebende Beschriftungsfenster, Breite: 200 m, DURABLE, PVC-Folien, Folienetiketten, Qualitätskontrolle, Freigabe, Prüfkennzeichnung, CE-Kennzeichnung, Klebebänder, Hinweisschilder, Belegtasche, Inventarkennzeichnungsetiketten, Qualitätssicherung, Magnetische Kennzeichnungspads, Qualitätskennzeichnung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 3,09*
€ 4,25*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 3,10*
€ 5,01*
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 3,38*
€ 6,26*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 3,83*
€ 6,27*
Lager 894
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 6,29*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,29*
€ 7,49
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,64*
€ 6,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,36*
€ 6,38
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,22*
€ 6,21
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,04*
€ 6,00
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,98*
€ 4,74
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
801519
ab € 3,46*
Ähnlich
Durable
802019
ab € 4,52*
Ähnlich
Durable
803019
ab € 3,64*
Ähnlich
Durable
804019
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.