Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME A3 selbstklebender Inforahmen mit magnetischer Vordertasche, 1 VE = 2 Version: 01 - schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURAFRAME A3 selbstklebender Inforahmen mit magnetischer Vordertasche, 1 VE = 2 Version: 01 - schwarz
DURAFRAME A3 selbstklebender Inforahmen mit magnetischer Vordertasche, 1 VE = 2 Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-DI4873.01
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487301
EAN/GTIN:
     4005546404899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Inforahmen Duraframe A3 selbstklebend, mit magnetischer Vordertasche

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

DURAFRAME ® DIN A4 / MEGAFRAME® DIN A3

  • selbstklebender Inforahmen mit aufklappbarer, magnetischer Vordertasche
  • schneller Wechsel von Informationen
  • haftet auf allen glatten Oberflächen und kann auf allen tragfähigen Oberflächen problemlos von diesen entfernt und neu angeklebt werden
  • durch transparente Trägerfolie auf Glastüren oder Fenstern aufklebbar

  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
32,30
Höhe [cm]:
44,6
Stück [VE]:
2
Produktart:
Informationsrahmen
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Befestigungsart:
selbstklebend
DIN Format:
DIN A3
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,765*
€ 18,09*
1 Tag
24
2
pro Stück
€ 5,59*
ab € 15,825*
€ 20,605*
2 Tage
20
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 14,71*
€ 21,795*
2
pro Stück
€ 8,00*
ab € 17,09*
€ 23,34*
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,18*
€ 39,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,15*
€ 46,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,88*
€ 46,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,78*
€ 44,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,56*
€ 42,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,88*
€ 40,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,18*
€ 35,91
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,38*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,29*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,35*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,98*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,31*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 56,83*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,88*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,775*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,51*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,795*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
489907
ab € 6,91*
Ähnlich
Durable
489923
ab € 6,80*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.