Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DI1747 Herst.-Nr.: 174707 EAN/GTIN: 4005546109060 |
| | |
|
| | |
| Durable Neodym-Magnettaschen extrem starke Haftkraft, scannertauglich und dokumentenecht DURABLE Neodym Magnettaschen für extra starke Haftkraft an Gitterboxen oder Regalen - besonders starke Neodym Magnete
- für den Innen- und Außenbereich (Regenschutzklappe)
- scannertauglich und dokumentenecht
1 VE = 10 Stück Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 22,30 | Höhe [cm]: | 36,8 | Stück [VE]: | 10 | Produktart: | Dokumententasche | Kennzeichnungstasche | Produktkategorie: | Lagerkennzeichnung | Farbe: | blau | Ausstattung: | Regenschutzklappe | Befestigungsart: | zur Magnetbefestigung | DIN Format: | DIN A4 | Eigenschaft: | dokumentenecht | scannertauglich | Format: | Hochformat | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a4, magnetrahmen, magnetrahmen a4, DURABLE |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 37,32* | € 45,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 41,48* | € 50,51* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 40,81* | € 51,35* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 42,28* | € 51,35* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 54,33* | € 65,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,433* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|