| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DC10027 Herst.-Nr.: 10028 EAN/GTIN: 4251182800773 |
| | |
|
| | |
| Knuffi Rohrschutzprofil Typ R30 selbstklebend, Länge: 5,0 m Knuffi® Rohrschutzprofil R30Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Rohren, Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen. Material: - Polyurethan-Schaum
- selbstklebend
- stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber
- temperaturbeständig von -40 bis +100°C
- Maße (Ø x L): 5,0 x 500,0 cm
- Innendurchmesser: 3,0 cm
- für Rohr-Durchmesser 20-40 mm
- Farbe: gelb/schwarz
Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer. Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil, Rohrschutz oder Flächenschutzprofil verwendet werden. Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 5,0 | Höhe [cm]: | 2,5 | Länge [cm]: | 500 | Produktart: | Rohrschutz | Produktkategorie: | Prallschutz | Farbe: | gelb/schwarz | Befestigungsart: | selbstklebend | Material: | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,99* | € 152,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 123,87* | € 153,54* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 117,68* | € 153,54* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 214,03* | € 259,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,23* | € 333,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|