Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Rohrschutzprofil Typ R1, selbstklebend/Schellen, gelb/schwarz, Ø30mm, PU, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-14755
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10028
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Herstellergarantie
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Warnprofil
Knuffi Rohrschutzprofil Typ R1,selbstklebend/Schellen,gelb/schwarz,Ø30mm,PU,5m

Knuffi Rohrschutzprofil Typ R1, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, gemäß ASRA1.3 für stationäre Hindernisse, verhindert Stoßverletzungen, selbstklebend oder Befestigung mit Schellen, mit Cutter-Messer zuschneidbar, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: selbstklebender Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, hoch flexibel und alterungsbeständig, Duchmesser:50/30 mm, für Rohre mit einem Durchmesser von 20 bis 40 mm, Länge: 5 m
Weitere Informationen:
Marke:
Knuffi
Sorte:
Rammschutz
Material:
Polyurethanschaum
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil knuffi 5m, rohrschutz, knuffi rohrschutz, Flächenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Anfahrschutz, Schutzprofil, Kantenschutz, Warnschutzprofil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,99*
€ 153,99*
€ 4,95*
ab € 123,37*
€ 155,02*
€ 4,95*
ab € 118,36*
€ 155,02*
€ 4,70*
ab € 212,65*
€ 258,26*
Lager 114
Frei Haus
ab € 277,51*
€ 330,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,50*
€ 393,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,65*
€ 388,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,07*
€ 354,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,36*
€ 340,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.