Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colop Green Line Printer S260L Datum & Standardtext, 24x45 mm, 3 Versionen Version: 1 - EINGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Colop Green Line Printer S260L Datum & Standardtext, 24x45 mm, 3 Versionen Version: 1 - EINGANG
Colop Green Line Printer S260L Datum & Standardtext, 24x45 mm, 3 Versionen Version: 1 - EINGANG
Artikel-Nr.:
     894-CWGS260L.1
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     127787
EAN/GTIN:
     9004362430537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
Colop Green Line Printer S260L mit Datum und Standardext 4 mm Schrifthöhe, max. 3 Zeilen

Ausgewählte Version: 1 - EINGANG



COLOP® Green Line Printer – Perfekt für unterwegs

 

Der Green Line Printer besteht überwiegend aus Recyclingmaterial und hat eine

ergonomische Form für bequemes Stempeln. 

Er enthält ein abnehmbares X-Large Imagefenster sowie ein eingebautes Stempelkissen.

Der Stempel ermöglicht ein sauberen Kissenwechsel, ohne den Farbspeicher zu berühren.

Zudem ist er besonders kompakt und leicht.

 


  • Version: 1 - EINGANG
Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
45
Abdruckhöhe [mm]:
24
Schrifthöhe [mm]:
4
Produktart:
Datumsstempel
Produktkategorie:
Stempel
Datumsart:
Monatskürzel
Eigenschaft:
selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar
Farbe Abdruck:
blau/rot
Farbe Gehäuse:
schwarz
Stempelabdruck:
Datum mit Standardtext
Material:
Kunststoff
Abdruckmaß [mm]:
45 x 24
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 15,07*
€ 21,75*
1
€ 5,50*
ab € 14,57*
€ 21,75*
1 Tag
3
1
€ 5,49*
ab € 16,59*
€ 23,40*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 16,94*
€ 23,78*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 22,95*
€ 31,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
107113
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.