Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Ersatzkissen E/200/2 107113 blau/rot 2 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/704/a007704u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/704/a007704u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163213692
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     107113
EAN/GTIN:
     9004362304562
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
COLOP® Stempelersatzkissen E/200/2 COLOP® S260L1-L3 45 x 24 mm (B x H) blau/rot
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
E/200/2
Verwendung für Produkt:
COLOP® S260L1-L3
Abmessung der Stempelfläche:
45 x 24 mm (B x H)
nachfüllbar:
Nein
getränkt:
Ja
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Schreibfarbe des Stempels:
blau/rot
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stempelersatzkissen E/200/2
Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, colop ersatzstempelkissen rot/blau, colorbox, ersatz-stempelkissen colop, Ersatzkissen, Ersatzstempel, Stempel, Stempelersatzkissen, Stempelkissen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 6,16*
€ 9,52*
1
€ 5,50*
ab € 5,67*
€ 9,52*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,50*
€ 10,14*
10 Tage
20
1
€ 5,87*
ab € 6,75*
€ 10,26*
1
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 12,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
E10.BLS
ab € 1,73*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
107132
ab € 2,14*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
107251
ab € 4,32*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
06203B2
ab € 2,95*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
E/20
ab € 3,12*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
E20BLS
ab € 1,50*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
107109
ab € 2,275*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
107183
ab € 3,46*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
107187
ab € 4,08*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
107202
ab € 4,32*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
107206
ab € 4,33*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
E40BLS
ab € 2,095*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
107226
ab € 5,01*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
E50/1.BLS
ab € 2,935*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
E55.BLS
ab € 5,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.