Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP S260/L1 Green Line, Öko-Datumstempel deutsch mit Text EINGANG, Abdruck blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild COLOP Printer S 260 L1 Green Line EINGANG
Produktbild COLOP Printer S 260 L1 Green Line EINGANG
Abdruck COLOP Printer S 260 L1 Green Line EINGANG
Artikel-Nr.:
     CUZ8L-127787
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     127787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
Der Printer S 260/L1 Green Line ist ein typischer Bürostempel perfekt für den täglichen Gebrauch. Er kombiniert das Wort "Eingang" mit einem einstellbaren Datum. Das Datum ist für 12 Jahre gültig und stempelt in einem Tag/Monat/Jahr Format. Die gesamte Abdruckgröße ist 24 x 45 mm, der Text wird in blauer Farbe und das Datum in roter Farbe gestempelt. Aus mindestens 80 % Recyclingkunststoff hergestellt.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
107113
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.