Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colop Green Line Printer Wortbanddrehstempel, Schrifthöhe 4 mm, 12 Texte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Colop Green Line Printer Wortbanddrehstempel, Schrifthöhe 4 mm, 12 Texte
Colop Green Line Printer Wortbanddrehstempel, Schrifthöhe 4 mm, 12 Texte
Colop Green Line Printer Wortbanddrehstempel, Schrifthöhe 4 mm, 12 Texte
Artikel-Nr.:
     894-CWGS226W
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     127786
EAN/GTIN:
     9004362430520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
Colop Green Line Printer S220W Wortbanddrehstempel 4 mm Schrifthöhe, mit Wortband 12 Texte


COLOP® Green Line Printer – der Umwelt verpflichtet

 

Da heutzutage die Umwelt weit im Vordergrund steht,

hat sich COLOP® bei den Green Line Selbstfärbern besonders dem Umweltschutz gewidmet.

 

Der Green Line Printer besteht überwiegend aus Recyclingmaterial und hat eine 

ergonomische Form für bequemes Stempeln. 

Er enthält ein abnehmbares X-Large Imagefenster sowie ein eingebautes Stempelkissen.

Der Stempel ermöglicht ein sauberen Kissenwechsel, ohne den Farbspeicher zu berühren. 

Zudem ist er besonders kompakt, leicht und besteht aus einem Wortband mit 12 Texten. 

 

 


Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
25
Abdruckhöhe [mm]:
4
Schrifthöhe [mm]:
4
Produktart:
Textstempel
Produktkategorie:
Stempel
Eigenschaft:
selbstfärbend
Farbe Abdruck:
schwarz
Farbe Gehäuse:
schwarz
Stempelabdruck:
Standardtext
Material:
Kunststoff
Abdruckmaß [mm]:
25 x 4
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 10,36*
€ 15,21*
1
€ 5,50*
ab € 9,66*
€ 15,23*
1
€ 7,95*
ab € 10,83*
€ 16,46*
9 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 11,50*
€ 17,00*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 14,32*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
107109
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.