Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Wortbandstempel S220W Green Line 127786


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-163006000
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     127786
EAN/GTIN:
     9004362430520
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
Überwiegend aus recyceltem Kunststoff gefertigt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
S 220/W Green Line
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wortbandstempel S 220/W Green Line
Abmessung der Stempelfläche:
24 x 4 mm (B x H)
Höhe der Schrift:
4 mm
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Ausführung der Drucktexte:
ABLAGE, EILT SEHR!, EINSCHREIBEN, GEPRÜFT, KOPIE, NACHNAHME, ORIGINAL, PÄCKCHEN, PERSÖNLICH, VERTRAULICH, INFOBRIEF, INFOPOST
Stempeltext austauschbar:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff, 80 % recycelt
Farbe des Gehäuses:
grün/schwarz
Anzahl der Räder:
1 Rad
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 9,68*
€ 15,21*
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 10,37*
€ 15,21*
1
€ 7,95*
ab € 10,94*
€ 16,68*
8 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 11,56*
€ 17,00*
1
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
107109
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.