Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, Gewicht: 28kg, H: 130cm, Schaufel (BxL): 48 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, Gewicht: 28kg, H: 130cm, Schaufel (BxL): 48 x 30 cm
VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, Gewicht: 28kg, H: 130cm, Schaufel (BxL): 48 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     894-CV71209
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.209
EAN/GTIN:
     4035694007611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
VARIOfit® Sackkarre Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen,
VARIOfit® Treppenkarre mit Radstern

  • stabile Schweißkonstruktion
  • Pulverbeschichtung enzianblau RAL 5010
  • Sicherheitsgriffe
  • Naben mit Kugellager

CV71212 / CV71210:

  • mit 2 dreiarmigen Radsternen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi

CV71211 / CV71209:

  • mit 2 fünfarmigen Radsternen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
61,00
Gewicht [kg]:
27,5
Höhe [cm]:
131,0
Schaufelbreite [cm]:
48
Schaufeltiefe [cm]:
30
Tiefe [cm]:
72,5
Produktart:
Sackkarre | Treppenkarre
Produktkategorie:
Transportwagen
Ausstattung:
Radstern
Tragfähigkeit [kg]:
200
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, cordes stahlrohrkarre, treppenkarre, VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, H: 130cm, Schaufel (BxL): 48 x 30 cm, Cordes
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 273,27*
€ 316,87*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,44*
€ 316,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,06*
€ 318,39*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 268,19*
€ 319,09*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 337,81*
€ 386,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,61*
€ 460,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,40*
€ 455,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,16*
€ 428,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,53*
€ 421,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,81*
€ 401,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017105
ab € 349,01*
Ähnlich
Cordes
00017107
ab € 248,64*
Ähnlich
Cordes
00017103
ab € 304,04*
Ähnlich
Cordes
00017106
ab € 230,14*
Ähnlich
Cordes
00017104
ab € 322,17*
Ähnlich
Cordes
00017108
ab € 303,94*
Ähnlich
Cordes
00017100
ab € 169,42*
Ähnlich
Cordes
00017101
ab € 188,23*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL1023
ab € 212,50*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL2000
ab € 212,70*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL3000
ab € 211,01*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL1018
ab € 212,65*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL3020
ab € 213,35*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL5012
ab € 211,20*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL6001
ab € 212,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.