Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 45 kg, Ladefläche: 850x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 45 kg, Ladefläche: 850x500 mm
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 45 kg, Ladefläche: 850x500 mm
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 45 kg, Ladefläche: 850x500 mm
Artikel-Nr.:
     894-CV50610
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.610
EAN/GTIN:
     4035694002494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
VARIOfit® Tischwagen Transportwagen mit Stahlrahmen und 3 Ladeflächen, waagerechter Schiebegriff,
VARIOfit® Tischwagen aus Stahlkonstruktion

  • Ladefläche aus MDF-Platte
  • pulverbeschichtet
  • enzianblau RAL 5010 / anthrazitgrau RAL 7016
  • Maße (BxHxT): 98,5 x 91,0 x 50,0 cm
  • Schiebebügelwagen mit zusätzlicher Ladefläche
  • 3 Ladeflächen
  • öldichte Wanne
  • Randhöhe: 40 mm
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse und 2 Bockrollen
  • Vollgummibereifung

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
98,50
Gewicht [kg]:
44,5
Höhe [cm]:
91,0
Plattformbreite [cm]:
49,5
Plattformlänge [cm]:
84,5
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Tischwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
3
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Tablett
Schiebegriff:
waagerecht
Tragfähigkeit [kg]:
400
Material Plattform:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Plattformwagen, Tischwagen, plattformwagen, VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Ladefläche: 850x500 mm, Cordes
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,89*
€ 280,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,65*
€ 282,23*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 241,37*
€ 286,86*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,56*
€ 297,96*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 307,01*
€ 358,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,11*
€ 426,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,69*
€ 418,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,43*
€ 395,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,99*
€ 389,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,01*
€ 365,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,84*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,28*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.