Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Klappwagen Stahlrohrwagen Transportwagen, Eigengewicht: 17 kg, Fläche:72 x 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Klappwagen Stahlrohrwagen Transportwagen, Eigengewicht: 17 kg, Fläche:72 x 45 cm
VARIOFIT Klappwagen Stahlrohrwagen Transportwagen, Eigengewicht: 17 kg, Fläche:72 x 45 cm
VARIOFIT Klappwagen Stahlrohrwagen Transportwagen, Eigengewicht: 17 kg, Fläche:72 x 45 cm
VARIOFIT Klappwagen Stahlrohrwagen Transportwagen, Eigengewicht: 17 kg, Fläche:72 x 45 cm
Artikel-Nr.:
     894-CV45802
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-450.802
EAN/GTIN:
     4035694001466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
VARIOfit® Klappwagen Stahlrohrwagen Transportwagen mit klappbaren Schiebebügeln,
VARIOfit® Klappwagen aus Stahl oder Alu

  • Klappwagen mit Schiebebügel
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse und 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

CV45802 / CV60802:

  • Stahlrohrwagen
  • pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Holzwerkstoffplatte
  • Oberfläche Buchendekor

CV45803 / CV60803:

  • Alurohrwagen mit Aluplattform

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
81,5
Gewicht [kg]:
15
Höhe [cm]:
94,0
Plattformbreite [cm]:
45
Plattformlänge [cm]:
72
Tiefe [cm]:
45,0
Produktart:
Klappbügelwagen | Plattformwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Stahl
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohrwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, VARIOFIT Klappwagen Stahlrohrwagen Transportwagen, Fläche:72 x 45 cm, Cordes
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,40*
€ 146,74*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 125,20*
€ 146,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,46*
€ 147,47*
25 Tage
10
Frei Haus
ab € 130,54*
€ 152,43*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 167,25*
€ 191,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,95*
€ 228,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,49*
€ 226,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,40*
€ 217,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,32*
Zubehör
Cordes
RSA-125.014
ab € 16,20*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,56*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.