Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwagen 150 kg 720x450 mm EasySTOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappwagen 150 kg 720x450 mm EasySTOP
Klappwagen 150 kg 720x450 mm EasySTOP
Artikel-Nr.:
     6C8MS-601503
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-450.802
EAN/GTIN:
     4035694001466
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
;Klappbügelwagen

• Robuste Stahl-Schweiß-Konstruktion
• Klappbarer Schiebebügel
• Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
• Schlag- und kratzfest, oberflächengeschützt
• Bereifung aus thermoplastischem Gummi „spurlos“ mit Präzisions-Rillenkugellager
• 2 Lenkrollen mit EasyStop (zentrale Fußbremse), 2 Bockrollen
• Pulverbeschichtet, RAL 5010 enzianblau

Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
Länge:
815 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
940 mm
Länge Ladefläche:
720 mm
Breite Ladefläche:
450 mm
Rad-Ø:
125 mm
Gewicht ca.:
15 kg
Herstellerartikelnummer:
SW-450.802
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohrwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, 30205585, Alu-Magazinwagen, Handwagen, klappbar, Magazinwagen,, Transportwagen
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,69*
€ 147,20*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 125,13*
€ 147,22*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,30*
€ 147,94*
9 Tage
8
Frei Haus
ab € 129,26*
€ 152,10*
25 Tage
9
Frei Haus
ab € 130,60*
€ 152,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,32*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-125.014
ab € 16,19*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,61*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.