Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungseinlage,für Laserdrucker,lackmattierte PolyesterfolieA4VP/10 Bogen 21cmx29,70cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beschriftungseinlage,für Laserdrucker,lackmattierte PolyesterfolieA4VP/10 Bogen 21cmx29,70cm
Beschriftungseinlage,für Laserdrucker,lackmattierte PolyesterfolieA4VP/10 Bogen 21cmx29,70cm
Beschriftungseinlage,für Laserdrucker,lackmattierte PolyesterfolieA4VP/10 Bogen 21cmx29,70cm
Artikel-Nr.:
     894-CR2297
Hersteller:
     SignSystems
Herst.-Nr.:
     300.100.10W
EAN/GTIN:
     4044589057570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Beschriftungsfolie DIN A4 mattiert Beschriftungseinlagen individuell bedruckbar per Laserdrucker
SignSystems Beschriftungsfolie aus Polyesterfolie

Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder.

  • für excellente Beschriftungen
  • mit tiefer Kontrastwirkung
  • individuell beschriftbar
  • geeignet für Laserdrucker
  • Bogenformat A4
  • Bogen ungestanzt

Für die hier genannten Serien empfehlen wir die lackmattierten Polyesterfolien einzusetzen!

Beschriftungsfolie für folgende Serien:

  • Box
  • Clear
  • Cristallo
  • Frame
  • NewAge

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,0
Höhe [cm]:
29,7
Stück [VE]:
10
Ausführung:
lackmattiert
DIN Format:
DIN A4
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Polyesterfolie
B × H:
21,0 × 29,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 12,46*
6 Tage
105
3
€ 7,90*
ab € 10,56*
€ 14,87*
7 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 26,64*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
CR2294
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.