| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-106238-YY Herst.-Nr.: CR2294 EAN/GTIN: 4044589057563 |
| |
|
| | |
| Volltransparente Folie für Modell BOX (10 Bogen) Die transparente Folie für Türschilder lässt sich einfach mit dem Laserdrucker beschriften. Sie sorgt für ein gutes Druckergebnis und ist dank ihres widerstandfähigen Materials unempfindlich gegen Verschleiß. Folie für Modell BOX im DIN-A4-Format Flachfolie aus strapazierfähigem Polyester in der Stärke 100 µ Erhältlich als volltransparente und lackmattierte Ausgabe Für Türschilder verschiedener Serien geeignet Breite = 30 mm Material = Polyesterfolie Farbe = transparent Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Farbe: | transparent | Material: | Polyesterfolie | HEIGHT GRO: | 21.00 mm | WIDTH GRO: | 30.00 mm | DEPTH GRO: | 21.00 mm | WEIGHT GRO: | .095000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39206900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,40* | € 12,62* | | | | Lager 4445 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 10,53* | € 15,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 45,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|