Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO PE Stiefelreiniger-Station, mit vier Bürsten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO PE Stiefelreiniger-Station, mit vier Bürsten
CEMO PE Stiefelreiniger-Station, mit vier Bürsten
CEMO PE Stiefelreiniger-Station, mit vier Bürsten
CEMO PE Stiefelreiniger-Station, mit vier Bürsten
CEMO PE Stiefelreiniger-Station, mit vier Bürsten
Artikel-Nr.:
     894-CM0720
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11496
EAN/GTIN:
     4052886134146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhpoliermaschine
Schuhputzmaschine
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
CEMO PE Stiefelreiniger drei feste und eine bewegliche Bürste, Edelstahlleitungen
CEMO Stiefelreiniger

  • aus hochwertigem alterungsbeständigem Polyethylen
  • ausgestattet mit drei festen und einer beweglichen Bürste
  • Wasseranschluss 1/2 Zoll
  • Leitungen aus Edelstahl
  • mit integrierter Sammelwanne zum Sammeln und Ableiten des ablaufenden Schmutzwasers
  • mit Haltegriffen
  • Maße: 52 x 47 x 90 cm

Weitere Informationen:
Anschluss [Zoll]:
0,5
Breite [cm]:
47,0
Höhe [cm]:
90,0
Tiefe [cm]:
52,0
Produktart:
Stiefelreiniger
Produktkategorie:
Stiefelreiniger
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 367,30*
€ 402,39*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 364,90*
€ 402,92*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,49*
€ 442,73*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 451,13*
€ 492,63*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 454,78*
€ 510,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,23*
€ 607,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,73*
€ 592,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 482,19*
€ 573,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,12*
€ 552,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,77*
€ 544,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,78*
€ 541,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.