| |
|
| Artikel-Nr.: 103-658582 Herst.-Nr.: 11496 EAN/GTIN: 4052886433911 |
| |
|
| | |
| PE-Stiefelreiniger PREMIUM, mit Sammelwanne, LxBxH 530 x 490 x 880 mm.
Aus hochwertigem, alterungsbeständigem Polyethylen. Ausgestattet mit drei festen und einer beweglichen Handbürste. Inklusive Sammelwanne zum Sammeln und Ableiten des ablaufenden Schmutzwassers.
Der PE-Stiefelreiniger PREMIUM wird aus hochwertigem und alterungsbeständigem Polyethylen hergestellt. Er ist mit drei festen und einer beweglichen Handbürste ausgestattet. Die Leitungen sind aus Edelstahl und haben einen zentralen 1/2''-Wasseranschluss. Der verbaute Handbürstenhalter ist mit einer integrierten Handwaschfunktion ausgestattet. Die integrierte Sammelwanne zum Sammeln und Ableiten des ablaufenden Schmutzwassers hat einen 1 1/2''-Anschluss mit Innengewinde wahlweise seitlich hinten rechts oder links. Der max. Betriebsdruck beträgt 6 bar und die max. Wassertemperatur darf 40 °C nicht übersteigen. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Staub, Sand, trockener Schmutz | Bürsten für Obermaterial: | 1 Bürste | Bürsten für Seitenränder: | 2 Bürsten | Bürsten für Sohle: | 1 Bürste | Starter: | manuell | Material: | PE | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbürste, cemo schuhputzmaschine, schuhpoliermaschine, CEMO, 658582 49, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Reinigungsstation, Reinigungsstationen, Schuhpflege, Schuhputzautomat, Schuhputzautomaten, Schuhputzgerät, Schuhputzgeräte, Schuhputzmaschinen, Schuhreiniger, Schuhreinigung, Schuhreinigungsgerät, Schuhreinigungsgeräte, Schuhreinigungsmaschine, Schuhreinigungsmaschinen, Schuhsohlenreiniger, Schuhwaschanlage, Schuhwaschanlagen, Stiefelputzmaschine, Stiefelputzmaschinen, Stiefelreiniger, Stiefelreinigungsmaschine, Stiefelreinigungsmaschinen, Stiefelwaschanlage, Stiefelwaschanlagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 366,68* | € 404,11* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,71* | € 404,66* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,85* | € 444,90* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,90* | € 495,41* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 455,25* | € 513,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|