Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder CLICK SIGN, A6, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16,9 x 12,55 cm Version: 07 - dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschilder CLICK SIGN, A6, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16,9 x 12,55 cm Version: 07 - dunkelblau
Türschilder CLICK SIGN, A6, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16,9 x 12,55 cm Version: 07 - dunkelblau
Türschilder CLICK SIGN, A6, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16,9 x 12,55 cm Version: 07 - dunkelblau
Türschilder CLICK SIGN, A6, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16,9 x 12,55 cm Version: 07 - dunkelblau
Türschilder CLICK SIGN, A6, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16,9 x 12,55 cm Version: 07 - dunkelblau
Artikel-Nr.:
     894-CI4861.07
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486107
EAN/GTIN:
     4005546405070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
CLICK SIGN Türschild A6 Querformat hochwertiger Kunststoffrahmen mit herausziehbarem Sichtfenster aus Acryglas

Ausgewählte Version: 07 - dunkelblau

CLICK SIGN Türschilder

Die ClickSign-Türschilder aus hochwertigem ABS-Kunststoff sind in 3 verschiedenen Farben erhältlich. Die herausziehbaren Sichtfenster garantieren einen besonders einfachen Wechsel der Beschriftungseinlagen.

Das Befestigungsmaterial zum Anschrauben oder Ankleben ist im Lieferumfang enthalten. Für die kostengünstige ClickSign-Serie empfiehlt sich eine Einlage aus Papier.

  • modernes Design, formschöne Rundungen
  • hohe Funktionalität
  • hochwertiger ABS-Kunststoff
  • herausziehbares Sichtfenster aus Acryl
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • zum Anschrauben oder Ankleben
  • inkl. Befestigungsmaterial

Farben: weiß, dunkelblau und graphit


  • Version: 07 - dunkelblau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,90
Höhe [cm]:
12,6
Tiefe [cm]:
1,2
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A6
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Querformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Click Sign
Verschluss:
Klappverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Material Halter / Rahmen:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
16,90 × 12,6 × 1,2
B × H:
16,90 × 12,6 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, raumbeschilderung, Türschilder CLICK SIGN, A6, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16, 9 x 12, 55 cm, DURABLE, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,78*
€ 11,16*
9 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,85*
€ 11,22*
2 Tage
34
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,87*
€ 11,27*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,03*
€ 11,81*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,50*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485102
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.