Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Garderobenschrank Classic auf Füßen, 2 Abteile, H1850xB610xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrzweck-Garderobenschrank Classic auf Füßen, 2 Abteile, H1850xB610xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
Mehrzweck-Garderobenschrank Classic auf Füßen, 2 Abteile, H1850xB610xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     894-CB6020.01
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8060-20|S10000 01
EAN/GTIN:
     4025314606485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic mit Flügeltüren, Hutboden, Kleiderstange, 3 Schiebehaken und Einlegeböden

Ausgewählte Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau

C+P Wäsche-Garderobenschränke S 2000 Classic

  • links 4 Einlegeböden
  • rechts Hutboden mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken
  • Türen zueinanderschlagend
  • mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
  • Einlegeböden nicht höhenverstellbar

 

 

 


  • Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
  • Größe (HxBxT): 180,0 x 61,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
44,42
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,06*
€ 337,66*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 265,46*
€ 338,22*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,81*
€ 356,60*
€ 4,95*
ab € 310,21*
€ 368,33*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 307,55*
€ 368,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,33*
€ 438,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,62*
€ 426,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,77*
€ 412,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,11*
€ 404,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,55*
€ 365,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.